SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2103C0 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA MARCHE - ZBY2103C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3606489754839
Codice prodotto
SNRZBY2103C0
Cod. produttore
ZBY2103C0
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Il portaetichetta consente di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il design approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


