SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY02178 ETICHETTA O-I - ZBY02178

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Simbolo "I-0"
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 kg CO₂eq
EAN
3389110096163
Codice prodotto
SNRZBY02178
Cod. produttore
ZBY02178
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Simbolo "I-0"
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Altezza:
8 mm
Diametro esterno:
22 mm
L' etichetta con marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero ed è contrassegnata con la scritta "O-I". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita già contrassegnata con una marcatura relativa al funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.


