SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY0102 ETICHETTA NEUTRA - ZBY0102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Larghezza - 27 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3389110096040
Codice prodotto
SNRZBY0102
Cod. produttore
ZBY0102
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Senza
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
8 mm
L' etichetta senza marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo bianco o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita con una piastrina vergine per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


