pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM5 ELEMENTO LED LUMINOSO ARANCIO - ZBVM5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM5 ELEMENTO LED LUMINOSO ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...230 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Colore del corpo luminoso - Arancione

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110090123

Codice prodotto

SNRZBVM5

Cod. produttore

ZBVM5

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...230 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Colore del corpo luminoso:

Arancione

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

L'elemento luminoso Harmony XB4 XB5 di Schneider Electric è di colore arancione e funziona con un LED integrato. È alimentato da 230 a 240 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC