SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM3 ELEMENTO LED LUMINOSO VERDE - ZBVM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...230 V
Portalampada - Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V
Colore del corpo luminoso - Verde
Tipo lampada - LED
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
3389110090055
Codice prodotto
SNRZBVM3
Cod. produttore
ZBVM3
Produttore
SNR
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
230...230 V
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
0...0 V
Colore del corpo luminoso:
Verde
Tipo lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC