pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM14 LED UNIVERSALE 230 VAC - CONNETTORE - ZBVM14

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM14 LED UNIVERSALE 230 VAC - CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...230 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110090284

Codice prodotto

SNRZBVM14

Cod. produttore

ZBVM14

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...230 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED universale. È alimentato da 230 a 240 V AC/DC e utilizza morsetti a innesto. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC