pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVGM1T LED BIANCO 110-230VAC ALTA PROTEZIONE - ZBVGM1T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481856326

Codice prodotto

SNRZBVGM1T

Cod. produttore

ZBVGM1T

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

110...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Questo elemento luminoso LED è compatibile con la gamma in metallo Harmony XB4 e in plastica Harmony XB5. Viene utilizzato per teste pulsante di diametro 22. Il colore della sorgente luminosa è bianco. Il LED di design robusto consente di essere utilizzato per applicazioni specifiche con rischio di sovraccarico, ad esempio in ambito marittimo, ospedaliero o cablaggio diretto di carichi a 230 VCA La fonte di luce è un LED universale ad alta protezione e la capacità di sovraccarico è 300 VA a 230 VCA e 120VA a 110 VCA Connessioni con morsetti a vite. Il peso del prodotto è di 17 grammi. La tensione di alimentazione nominale è compresa tra 110 e 240 V CA. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto alla maggior parte dei settori di appartenenza e delle applicazioni. Ha un grado di protezione IP 20. È certificato con EN/IEC, UL, CSA e JIS. La confezione include 5 unità di questi elementi luminosi. Può essere facilmente installato in fori standard del pannello con un cacciavite a croce. Il design LED con protezione da sovraccarico semplifica il montaggio e riduce le operazioni di manutenzione. Eco-compatibile e conforme alle direttive per la tutela dell'ambiente, quali ad esempio RoHS e WEEE.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC