pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVG15 LED UNIVERSALE 120 VAC PUSH-IN - ZBVG15

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVG15 LED UNIVERSALE 120 VAC PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 110...120 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119037549

Codice prodotto

SNRZBVG15

Cod. produttore

ZBVG15

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

110...120 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

110...120 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Questo elemento luminoso Harmony funziona con un LED universale. Viene fornito con tensione di rete da 110 V a 120 V CA e utilizza collegamenti a morsetto push-in. Ha un corpo di plastica. È compatibile con le unità Harmony XB4 e Harmony XB5. Questo blocco luminoso consente una sostituzione e una configurazione rapida e semplice delle unità di segnalazione. Si installa e si sostituisce facilmente su pulsanti illuminati o selettori compatibili mediante un montaggio a clip e si collega con semplici morsetti a innesto. Permette la distinzione visiva delle unità di segnalazione tramite l'illuminazione tramite LED universale. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. Questo blocco luminoso viene venduto a pezzi da 5. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC