pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVG1 LED UNIVERSALE 120 VAC - ZBVG1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVG1 LED UNIVERSALE 120 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110089660

Codice prodotto

SNRZBVG1

Cod. produttore

ZBVG1

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

110...120 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

110...120 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

L'elemento luminoso Harmony XB4 XB5 di Schneider Electric funziona con un LED universale. È alimentato da 110 a 120 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC