pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB4M LED ROSSO 24VAC/DC - ZBVB4M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606482228863

Codice prodotto

SNRZBVB4M

Cod. produttore

ZBVB4M

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con diodo integrato:

sì

Questa gamma Harmony XB4 è un elemento rosso che funziona con un LED integrato. È alimentato con 12-24 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20. È dotato di illuminazione LED a lunga durata per meno sostituzioni e tempi di inattività del processo. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC