pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB19 LED UNIVERSALE 24VAC/DC - ZBVB19

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB19 LED UNIVERSALE 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110177619

Codice prodotto

SNRZBVB19

Cod. produttore

ZBVB19

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

L'elemento luminoso bianco Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED integrato. È alimentato con 24 V AC/DC e utilizza morsetti con connettore. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette disostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC