SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB17 ELEMENTO LED LUMINOSO BIANCO - ZBVB17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...24 V
Portalampada - Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V
Colore del corpo luminoso - Bianco
Tipo lampada - LED
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3389110090369
Codice prodotto
SNRZBVB17
Cod. produttore
ZBVB17
Produttore
SNR
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
24...24 V
Portalampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
24...24 V
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tipo lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
24...24 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Collegamento circuito stampato
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


