pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV6 ELEMENTO LAMPADA SPIA BA9S - ZBV6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV6 ELEMENTO LAMPADA SPIA BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - BA9s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110089608

Codice prodotto

SNRZBV6

Cod. produttore

ZBV6

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

no

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

BA9s

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric senza lampadina funziona con l'attacco BA9s. È alimentato con 250 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette disostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite clip e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione, collegandolo al LED integrato su attacco BA9s. Protegge gli operatori da contatti inattesi con circuiti in tensione grazie al suo indice di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC