pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRZ1 MODULO MESSA IN SERVIZIOHARMONY WIRELESS - ZBRZ1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRZ1 MODULO MESSA IN SERVIZIOHARMONY WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Radiofrequenza - 2700 MHz

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Sistema rolling code - no

  • Tasto radio incassato - no

  • Lunghezza codice (bit) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482035072

Codice prodotto

SNRZBRZ1

Cod. produttore

ZBRZ1

Produttore

SNR

Radiofrequenza:

2700 MHz

Grado di protezione (IP):

Altro

Sistema rolling code:

no

Tasto radio incassato:

no

Lunghezza codice (bit):

0

Alimentazione elettrica:

Altro

Con apparecchio di codifica radio:

sì

Tasto radio a vista:

no

Copertura di protezione tastiera:

no

Massimi livelli di sicurezza informatica utilizzando il prodotto ZBRZ1. Progettato per l'ambiente industriale: comprovata robustezza con Zigbee Green Power utilizzando ZBRZ1. Possibilità di modificare la frequenza e massimo livello di sicurezza informatica. Adatto agli ambienti più esigenti. A seconda del modello, grado di protezione fino a IP69 per uso esterno da -40 a 70 °C. Compatibile con tutti gli attuatori XB5 e XB4 (non adatto per applicazioni di sicurezza). Possibilità di cambiare la frequenza e massimo livello di sicurezza informatica. Pulsanti wireless e senza batteria, compreso un trasmettitore dotato di base di fissaggio e testa pulsante ad impuso con capsula collegata.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC