pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRT2 TRASMETTITORE COMANDO MANTENUTO - ZBRT2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRT2 TRASMETTITORE COMANDO MANTENUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480659928

Codice prodotto

SNRZBRT2

Cod. produttore

ZBRT2

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Parte di ricambio:

sì

Il trasmettitore fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. Dispone di un trasmettitore per pulsanti wireless e senza batteria. Fornisce 1 segnale radio inviato alla pressione del pulsante e 1 segnale radio inviato al rilascio del pulsante. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Peso: 25 g. Il trasmettitore è compatibile solo con ricevitore ZBRRp versione superiore o uguale a 2.0, antenna relè ZBRA1 versione superiore o uguale a 2.0, e punto di accesso ZBRNp versione superiore 1.2.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC