SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRRC RICEVITORE CONFIGURABILE USCITA 4 PNP - ZBRRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
3606480334719
Codice prodotto
SNRZBRRC
Cod. produttore
ZBRRC
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Il ricevitore configurabile fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. È dotato di 2 pulsanti (apprendimento e impostazione parametri) che 6 indicatori a LED (accensione, modalità funzione, stato dell'uscita, intensità del segnale). Dispone di 4 uscite PNP, 200 mA /24 V e può essere alimentato a 24V DC. Si combina facilmente con pulsanti wireless e senza batteria XB4R/XB5R e dei finecorsa XCKW/XCMW. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Ha un grado di protezione IP20. Peso 130 g; dimensioni: 36 mm di larghezza, 108 mm di altezza, 75 mm di profondità.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


