SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRP1 INTERRUTTORE FUNE WIRELESS - ZBRP1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3606480571732
Codice prodotto
SNRZBRP1
Cod. produttore
ZBRP1
Produttore
SNR
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
L'interruttore a fune fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. Dispone di un interruttore a fune con trasmettitore wireless e senza batteria. La sua forza di trazione è compresa tra45N e 1000N. L'interruttore a fune è adattato per porte automatiche. Invia un messaggio radio al ricevitore nel pannello di comando per aprire e chiudere la porta. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Peso: 150 g.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


