pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRACS SUPPORTO PULSANTIERA - ZBRACS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRACS SUPPORTO PULSANTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480673559

Codice prodotto

SNRZBRACS

Cod. produttore

ZBRACS

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB5R, un'offerta di pulsanti wireless e senza batteria da Ø22 mm.""Questo supporto per tubo o parete è un accessorio per scatola mobile.""L'involucro è realizzato in policarbonato e disponibile in grigio scuro. Le sue dimensioni sono 57.8mm (larghezza) x 75.5mm (profondità) x 84mm (altezza). Pesa 0,064 kg.""È ideale per i sistemi di trasporto automobilistici e logistici, per il riempimento di bottiglie, per pallettizzatrici e per macchine per l'imballaggio. È adatto anche per l'illuminazione e l'apertura di porte.""Questo prodotto è compatibile con ZBRM21 e ZBRM22.""Libertà totale di posizionare o spostare il pulsante wireless ovunque. Dispositivi senza batteria per assenza di manutenzione, ricarica e riciclo.""I dispositivi wireless senza batteria universali Harmony sono compatibili con gli attuatori Harmony XB4-XB5 da Ø 22 mm."

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC