pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF343 CAPSULA BIANCO UP 30MM - ZBAF343

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBAF343 CAPSULA BIANCO UP 30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Diametro - 22 mm

  • Etichettato -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481361943

Codice prodotto

SNRZBAF343

Cod. produttore

ZBAF343

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Piatto

Diametro:

22 mm

Etichettato:

La capsula per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Viene fornita già dotata di marcatura relativa al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti complete compatibili.