SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7131 CAPSULA BIANCA I - ZBA7131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Piatto
Diametro - 22 mm
Etichettato - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3389119044271
Codice prodotto
SNRZBA7131
Cod. produttore
ZBA7131
Produttore
SNR
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Piatto
Diametro:
22 mm
Etichettato:
sì
Diametro foro montaggio ad incasso:
22 mm
La capsula con marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "I". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC