pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA71 CAPSULA BIANCA - ZBA71

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA71 CAPSULA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Diametro - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119044240

Codice prodotto

SNRZBA71

Cod. produttore

ZBA71

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Rettangolare

Tipologia costruttiva:

Piatto

Diametro:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Etichettato:

no

Altezza:

0 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

22 mm

La capsula del pulsante senza marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC