SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA3 CAPSULA VERDE - ZBA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Piatto
Diametro - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3389110090642
Codice prodotto
SNRZBA3
Cod. produttore
ZBA3
Produttore
SNR
Colore della lente:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Piatto
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Etichettato:
no
Altezza:
0 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
22 mm
La capsula del pulsante senza marcatura verde a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


