pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA2934 CAPSULA NERA + - ZBA2934

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA2934 CAPSULA NERA +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Diametro - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110105803

Codice prodotto

SNRZBA2934

Cod. produttore

ZBA2934

Produttore

SNR

Colore della lente:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Piatto

Diametro:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Etichettato:

sì

Altezza:

0 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

La capsula con marcatura bianca a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "+". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo dellemacchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC