pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA232 CAPSULA NERA 0 - ZBA232

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA232 CAPSULA NERA 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Diametro - 0 mm

  • Larghezza - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110091274

Codice prodotto

SNRZBA232

Cod. produttore

ZBA232

Produttore

SNR

Colore della lente:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Piatto

Diametro:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Etichettato:

sì

Altezza:

0 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

22 mm

La capsula con marcatura bianca a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "O". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo dellemacchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC