SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA2 CAPSULA NERA - ZBA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Nero
Forma della lente - Tondo
Tipologia costruttiva - Piatto
Etichettato - no
Diametro foro montaggio ad incasso - 22 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389110090611
Codice prodotto
SNRZBA2
Cod. produttore
ZBA2
Produttore
SNR
Colore della lente:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Tipologia costruttiva:
Piatto
Etichettato:
no
Diametro foro montaggio ad incasso:
22 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
La capsula del pulsante senza marcatura nera a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.