SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB51B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED GIALLO 1 NO - ZB6ZB51B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - sì
Con diodo integrato - sì
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
3389110784473
Codice prodotto
SNRZB6ZB51B
Cod. produttore
ZB6ZB51B
Produttore
SNR
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con diodo integrato:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
12...24 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
12...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Collegamento a connettore piatto
Colore del corpo luminoso:
Giallo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


