pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB45B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED ROSSO NO+NC - ZB6ZB45B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB45B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED ROSSO NO+NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 12...24 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 12...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110784466

Codice prodotto

SNRZB6ZB45B

Cod. produttore

ZB6ZB45B

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

12...24 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...24 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

12...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento a connettore piatto

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Harmony ZB6ZB45B è un corpo pulsante/selettore luminoso rosso LED integrato 12V a 24V, 1NO+1NC. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC