pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB31B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED VERDE 1 NO - ZB6ZB31B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB31B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED VERDE 1 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato - no

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato -

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110784435

Codice prodotto

SNRZB6ZB31B

Cod. produttore

ZB6ZB31B

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

no

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento a connettore piatto

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Harmony ZB6ZB31B è un corpo pulsante/selettore luminoso bianco LED integrato 12V a 24V, 1NO. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony XB6 di diametro 16 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC