pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EM4B CORPO LAMPADA SPIA - ZB6EM4B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EM4B CORPO LAMPADA SPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...240 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110274837

Codice prodotto

SNRZB6EM4B

Cod. produttore

ZB6EM4B

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...240 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento a connettore piatto

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Harmony ZB6EM4B è un elemento LED integrato rosso 230 V a 240V. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC