pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG3B CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE - ZB6EG3B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG3B CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 48...120 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 0...0 V

  • Colore del corpo luminoso - Verde

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110274769

Codice prodotto

SNRZB6EG3B

Cod. produttore

ZB6EG3B

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

48...120 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...0 V

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

48...120 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento a connettore piatto

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Corpo completo per lampade spia, con LED integrato. Collegamento Faston.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC