pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB3B CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE - ZB6EB3B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB3B CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 12...24 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 12...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Verde

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110784268

Codice prodotto

SNRZB6EB3B

Cod. produttore

ZB6EB3B

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

12...24 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...24 V

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

12...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento a connettore piatto

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Questo elemento luminoso fa parte della gamma di 16 mm di diametro, Harmony XBXB6. È dotato di un corpo completo con LED integrato verde e connettori faston e può essere montato direttamente dalla testa. Si combina facilmente con la testa lampada spia della gamma Harmony XBXB6.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC