pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB1A CORPO LAMPADA SPIA - ZB6EB1A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 12...24 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 12...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110784237

Codice prodotto

SNRZB6EB1A

Cod. produttore

ZB6EB1A

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

12...24 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...24 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

12...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento circuito stampato

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Base per apparecchi di comando e segnalazione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRZB6EB1A - CORPO LAMPADA SPIA

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC