pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA - ZB6DV4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Diametro del foro - 16.2 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110775662

Codice prodotto

SNRZB6DV4

Cod. produttore

ZB6DV4

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

16.2 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Harmony ZB6DV4 è una testa lampada spia rettangolare rossa. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC