pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV0 TESTA LAMPADA SPIA SENZA GEMMA - ZB6DV0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV0 TESTA LAMPADA SPIA SENZA GEMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Diametro del foro - 16.2 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 24 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110775709

Codice prodotto

SNRZB6DV0

Cod. produttore

ZB6DV0

Produttore

SNR

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Diametro del foro:

16.2 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

24 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

18 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di lente:

Piatta

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Harmony ZB6DV0 è una testa lampada spia rettangolare senza gemma. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC