SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CW4 TESTA PULSANTE LUMINOSO ROSSO - ZB6CW4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Quadrato
Diametro del foro - 16.2 mm
Forma del pulsante - Piatto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3389110776003
Codice prodotto
SNRZB6CW4
Cod. produttore
ZB6CW4
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Quadrato
Diametro del foro:
16.2 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


