pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CD02 TESTA SELETTORE LUMINOSO SENZA LEVA - ZB6CD02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CD02 TESTA SELETTORE LUMINOSO SENZA LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Quadrato

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110777161

Codice prodotto

SNRZB6CD02

Cod. produttore

ZB6CD02

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Altro

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Quadrato

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

16.2 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

Harmony ZB6CD02 è una testa quadrata per selettore luminoso 2 posizioni fisse. ZB6CD02 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC