SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA - ZB6AV4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 16.2 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3389110775587
Codice prodotto
SNRZB6AV4
Cod. produttore
ZB6AV4
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
16.2 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Colore dell'anello frontale:
Nero
Larghezza dell'apertura:
18 mm
Con anello frontale:
sì
Altezza dell'apertura:
18 mm
Esecuzione della lente:
Alto
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


