pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AS934 TESTA PULSANTE ARRESTO EMERGENZA - ZB6AS934

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AS934 TESTA PULSANTE ARRESTO EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 30 mm

  • Diametro del foro - 16.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110071566

Codice prodotto

SNRZB6AS934

Cod. produttore

ZB6AS934

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

30 mm

Diametro del foro:

16.2 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

Harmony ZB6AS934 è una testa pulsante a fungo per Arresto di Emrgenza rosso testa foro diametro 30mm ad aggancio con sblocco a chiave. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC