pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AGL TESTA SELETTORE A CHIAVE - ZB6AGL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AGL TESTA SELETTORE A CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110785050

Codice prodotto

SNRZB6AGL

Cod. produttore

ZB6AGL

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

16.2 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

Harmony ZB6AGL è una testa selettore circolare 2 posizioni con ritorno , con chiave Ronis 200. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC