pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AA3 TESTA PULSANTE VERDE - ZB6AA3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AA3 TESTA PULSANTE VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110775419

Codice prodotto

SNRZB6AA3

Cod. produttore

ZB6AA3

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

16.2 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Harmony ZB6AA3 è una testa pulsante verde filoghiera circolare ad impulso senza marcatura.Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro 16 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC