SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ31 TAPPO OTTURATORE - ZB5SZ31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Altezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
3389119615143
Codice prodotto
SNRZB5SZ31
Cod. produttore
ZB5SZ31
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Colore:
Altro
Tappo otturatore Ø22 circolare bianco. accessori / destinazione elementi: fori Ø 22 mm per teste circolari. Benefici: - Prestazioni elevate in ambiente chimico ( pulizia con solventi, alcol, detergenti, oli da taglio, latte), Design attraente anche con versione filopannello; stile e facilità di pulizia, Flessibilità e adattabilità in un design modulare, Installazione facile e veloce, Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: Offerta generale che copre tutti i segmenti e applicazioni industriali..., Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


