pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTC2 PULSANTE A FUNGO NERO - ZB5RTC2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTC2 PULSANTE A FUNGO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480571763

Codice prodotto

SNRZB5RTC2

Cod. produttore

ZB5RTC2

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Il pulsante wireless e senza batteria fa parte della gamma in plastica Harmony XB5R e in metallo Harmony XB4R. Include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa a fungo nero ad impulso da 40 mm di diametro. Funziona con il protocollo ZigbeeGreen Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Peso: 55 g.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC