pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA6 PULSANTE TRASMETTITORE BLU - ZB5RTA6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA6 PULSANTE TRASMETTITORE BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Altro

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480334641

Codice prodotto

SNRZB5RTA6

Cod. produttore

ZB5RTA6

Produttore

SNR

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Altro

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

0

Tattile:

no

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Colore dell'anello frontale:

Altro

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

La testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Grazie ai gradi di resistenza IP65 e IP30, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per il funzionamento in ambienti gravosi. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsanti e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. Alte prestazioni. Conforme alle norme e alle certificazioni internazionali (certificazione navale, IP65, IP30, tipo 4X).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC