SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FW963 TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU FILOPANNELLO - ZB5FW963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 31 mm
Larghezza dell'apertura - 37 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
3606481340504
Codice prodotto
SNRZB5FW963
Cod. produttore
ZB5FW963
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Larghezza dell'apertura:
37 mm
Altezza dell'apertura:
37 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X, 13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC