SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FW353 TESTA PULS. LUM.ARANCIONE FILOPANNELLO - ZB5FW353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Arancione
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 31 mm
Larghezza dell'apertura - 37 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
3606481339690
Codice prodotto
SNRZB5FW353
Cod. produttore
ZB5FW353
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Arancione
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Larghezza dell'apertura:
37 mm
Altezza dell'apertura:
37 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro


