SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FW133 TESTA PULSANTE LUM. VERDE FILOPANNELLO - ZB5FW133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606481361707
Codice prodotto
SNRZB5FW133
Cod. produttore
ZB5FW133
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
sì
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


