pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV083C0 TESTA LAMPADA SPIA GIALLA A FILO GRIGIO - ZB5FV083C0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV083C0 TESTA LAMPADA SPIA GIALLA A FILO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 31 mm

  • Con anello frontale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489754471

Codice prodotto

SNRZB5FV083C0

Cod. produttore

ZB5FV083C0

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC