pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV063 TESTA LAMPADA SPIA BLU FILOPANNELLO - ZB5FV063

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV063 TESTA LAMPADA SPIA BLU FILOPANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 31 mm

  • Con anello frontale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481340771

Codice prodotto

SNRZB5FV063

Cod. produttore

ZB5FV063

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. I pulsanti luminosi montati a filo ghiera ZB5FVxx conferiscono un tocco di modernità alla tua interfaccia di comando. L'ampia area luminosa fornisce un'illuminazione di ottima qualità per una segnalazione potenziata. Montata in un foro da 30 mm, la testa luminosa è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009, fino a 6 contatti ZBE10xx e un elemento luminoso con LED integrato ZBVxx.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC