pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV053C0 TESTA LAMPADA SPIA ARANCIO A FILO GRIGIO - ZB5FV053C0

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV053C0 TESTA LAMPADA SPIA ARANCIO A FILO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Arancione

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 31 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489754433

Codice prodotto

SNRZB5FV053C0

Cod. produttore

ZB5FV053C0

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Arancione

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC