pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV033 TESTA LAMPADA SPIA VERDE FILOPANNELLO - ZB5FV033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV033 TESTA LAMPADA SPIA VERDE FILOPANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 31 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481340740

Codice prodotto

SNRZB5FV033

Cod. produttore

ZB5FV033

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Larghezza dell'apertura:

37 mm

Con anello frontale:

sì

Altezza dell'apertura:

37 mm

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. I pulsanti luminosi montati a filo ghiera ZB5FVxx conferiscono un tocco di modernità alla tua interfaccia di comando. L'ampia area luminosa fornisce un'illuminazione di ottima qualità per una segnalazione potenziata. Montata in un foro da 30 mm, la testa luminosa è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009, fino a 6 contatti ZBE10xx e un elemento luminoso con LED integrato ZBVxx.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC